Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBION 160-1797-02-01-00 TERMINAL, TURRET, 2.79MM, SOLDER, Insula


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2160882
Hersteller:
     CAMBION
Herst.-Nr.:
     160-1797-02-01-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Einpressmontage
Lötanschlüsse
Lötstützpunkte
Montagelochdurchmesser: 2.87 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Länge - unter Flansch: 2.77 mm
  • Isolierung: Non Insulated
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Gesamtlänge: 7.55 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,30*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.