Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBION 160-3653-02-05-00 TERMINAL, TURRET, 1.57MM, SOLDER, Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2160857
Hersteller:
     CAMBION
Herst.-Nr.:
     160-3653-02-05-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Einpressmontage
Lötanschlüsse
Lötstützpunkte
Länge - unter Flansch: 2.13 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: Lead
  • Isolierung: Non Insulated
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Gesamtlänge: 6.09 mm
  • Montagelochdurchmesser: 1.7 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,227*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,573*
    € 0,68187
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.