Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 680-10A HEAT SINK, Thermal Resistance:6.93°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2159880
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     680-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Produktpalette: -
  • Außenbreite - metrisch: 46 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - metrisch: 25.4 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1 Zoll
  • Außenlänge - imperial: 1.81 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-3, TO-220
  • Wärmewiderstand: 6.93 °C/W
  • Außenlänge - metrisch: 46 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.81 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WAKEFIELD THERMAL, 680-10A, 2159880, 215-9880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,63*
    € 25,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,49*
    € 19,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.