Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEEDER ROOT BRE8A601 RESET TIMER, 60HZ, 120VAC, 1MS, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2145882
Hersteller:
     Veeder-Root
Herst.-Nr.:
     BRE8A601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Timer-Ausgang: Solid State
  • Versorgungsspannung, max.: 120 VAC
  • Zeit, max.: 10 min
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Zeit, min.: 6 s
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Timerfunktionen: Reset
  • Nennstrom: 10 A
  • Produktpalette: BRE Series
  • Anzahl Timing-Bereiche: 1 Bereich(e)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 502,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 573,82*
    € 682,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 564,68*
    € 671,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 553,42*
    € 658,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 536,88*
    € 638,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 502,66*
    € 598,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.