Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE SIGNAL BRE10A6 RESET TIMER, 0.6MIN TO 60MIN, 60HZ, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2145878
Hersteller:
     Eagle Signal
Herst.-Nr.:
     BRE10A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Zeit, min.: 0.6 s
  • Timerfunktionen: Reset
  • Verbindung / Anschluss: Plug-In
  • Nennstrom: 10 A
  • Versorgungsspannung, max.: 120 VAC
  • Anzahl Timing-Bereiche: 1 Bereich(e)
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Timer-Ausgang: Solid State
  • Zeit, max.: 60 s
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: BRE Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 329,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 521,01*
    € 620,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 484,39*
    € 576,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 451,69*
    € 537,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 418,31*
    € 497,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 396,81*
    € 472,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 339,44*
    € 403,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 329,79*
    € 392,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.