Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA LS10015 AC-DC CONVERTER, ENCLOSED, 1 O/P, 100W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2138016
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     LS10015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 7 A
  • Eingangsspannung, V AC: 88V AC to 264V AC
  • Ausgangsleistung, max.: 105 W
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Produktpalette: LS Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbaunetzteil 100w, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, LS10015, 2138016, 213-8016
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 29,70*
    € 40,95*
    € 5,90*
    ab € 30,79*
    € 40,97*
    2 Tage
    20
    € 14,99*
    ab € 31,11*
    € 44,36*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 38,32*
    € 51,31*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 44,78*
    € 58,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,64*
    € 69,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,58*
    € 68,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,47*
    € 64,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,91*
    € 61,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,28*
    € 59,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,78*
    € 53,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TDK
    LS-DIN3
    ab € 7,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.