Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIAD MAGNETICS AWSP60-24 AC-DC CONVERTER, ENCLOSED, 1 O/P, 60W, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2137681
Hersteller:
     Triad Magnetics
Herst.-Nr.:
     AWSP60-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 V
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Produktpalette: AWSP Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRIAD MAGNETICS, AWSP60-24, 2137681, 213-7681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,58*
    € 64,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,38*
    € 63,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,47*
    € 58,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,95*
    € 55,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,44*
    € 52,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,62*
    € 51,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,79*
    € 50,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 41,98*
    € 49,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.