Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTS - TE CONNECTIVITY 1-1102389-2 HOUSING, BOTTOM ENTRY, ALUMINIUM, Access


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2135758
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1102389-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endgehäuse
Steckverbinder
Werkzeuge
HTS - TE CONNECTIVITY
Art des Zubehörs: Housing
  • Kabelausgangswinkel: -
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Body
  • Zur Verwendung mit: HTS Series Connectors
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1-1102389-2, 2135758, 213-5758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 175,23*
      
    Preis gilt ab 12.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 24 Stück
    € 179,73*
    € 213,88
    pro Stück
    ab 48 Stück
    € 178,62*
    € 212,56
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 176,41*
    € 209,93
    pro Stück
    ab 240 Stück
    € 175,67*
    € 209,05
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 175,23*
    € 208,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.