Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1986712-8 TERMINAL BLOCK, SPRING, 8 POSITION, 30-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2132664
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1986712-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 3 mm²
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 300 V
  • Nennstrom: 16 A
  • Blockausrichtung: Through Hole Right Angle
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Drahtanschlussverfahren: Push In
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, TE CONNECTIVITY, 1986712-8, 2132664, 213-2664
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 4,97*
    € 6,12*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 4,58*
    € 6,88*
    10 Tage
    unbekannt
    7
    Frei Haus
    ab € 15,61*
    € 21,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.