Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TNPU1206100RBZEN00 RES, THIN FILM, 100R, 0.1%, 0.25W, 1206,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2131994
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPU1206100RBZEN00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Temperaturkoeffizient: ± 5ppm/K
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: TNPU e3 Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstandstyp: Precision
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstand: 100 ohm
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, TNPU1206100RBZEN00, 2131994, 213-1994
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,95*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.