Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SG150 GAS DISCHARGE TUBE, 150V, SMD, Product R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2120258
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SG150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(GDT)
Gasentladungsröhren
Schaltungsschutz
LITTELFUSE
Produktpalette: SG Series
  • Bauform - GDT: SMD
  • DC-Zündspannung: 150 V
  • Stoßentladungsstrom: 2 kA
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SG150, 2120258, 212-0258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,85*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.