Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-18-12S CIRCULAR INSERT, SOCKET, 6WAY, SOLDER, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2119950
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-18-12S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsätze
Komponenten
R
Steckverbinder
SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • Kontaktausführung: Socket
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Zur Verwendung mit: Size 18 Shells
  • Steckverbindergehäusegröße: 18
  • Produktpalette: 97 Series
  • Einsatzanordnung: 18-12
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,23*
    € 20,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.