Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR1208-150ML INDUCTOR, SHIELDED, 15UH, 5.6A, SMD, Ind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2118633
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1208-150ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
DC-Widerstand, max.: 0.036 ohm
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • RMS-Strom Irms: 4 A
  • Induktivität: 15 µH
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Produktpalette: SRR1208 Series
  • Produkthöhe: 8.5 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1208-150ML, 2118633, 211-8633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,613*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,613*
    € 0,72947
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRR1280-150M
    ab € 0,427*
    Ähnlich
    Eaton
    DR127-150-R
    ab € 0,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.