Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 25LC640T-I/SN SERIAL EEPROM, 64KBIT, 2MHZ, SOIC-8, Mem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2118619
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC640T-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Taktfrequenz, max.: 2 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Produktpalette: 64Kbit SPI Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 64 Kbit
  • IC-Montage: Surface Mount
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Speicherkonfiguration: 8K x 8bit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Schnittstellen: Serial SPI
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 25LC640T-I/SN, 2118619, 211-8619
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,965*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,546*
    € 1,83974
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,426*
    € 1,69694
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,395*
    € 1,66005
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,375*
    € 1,63625
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.