Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1413400 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 3 POSITION, 16-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2116698
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1413400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 4
  • Anzahl der Pole: 3 Pole
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 2 AWG
  • Nennspannung: 600 V
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 10 AWG
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 1
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Produktpalette: 141 Series
  • SVHC: Lead
  • Nennstrom: 115 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Steckverbinder, Verteilerblöcke, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1413400, 2116698, 211-6698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,84*
    € 104,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,07*
    € 102,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,03*
    € 98,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,16*
    € 95,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,82*
    € 80,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.