Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RL0503-55.36K-122-MS. THERMOCOUPLE, Zero Power Resistance at 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2103837
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL0503-55.36K-122-MS.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Betriebstemperatur, min.: -50 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: RL0503 Series
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Beta-Wert (K): -
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Thermistor: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, RL0503-55.36K-122-MS., 2103837, 210-3837
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,21*
    € 1,54*
    47 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 1,20*
    € 2,26*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,54*
    € 3,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,54*
    € 1,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.