Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RL0503-5820-97-MS THERMISTOR, Zero Power Resistance at 25ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2103813
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL0503-5820-97-MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Bauform - Thermistor: -
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Beta-Wert (K): -
  • Produktpalette: RL0503 Series
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebstemperatur, min.: -50 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, RL0503-5820-97-MS, 2103813, 210-3813
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,91*
    € 1,21*
    2 Tage
    6576
    5
    € 14,99*
    ab € 0,968*
    € 1,73*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,24*
    € 3,00*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.