Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC TC-75.000MBD-T OSCILLATOR, MEMS, CMOS, 75MHz, SMD, Freq


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2100579
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     TC-75.000MBD-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
mems oszillator
oszillator
Nennfrequenz: 75 MHz
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Produktpalette: TC Series
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, TXC, TC-75.000MBD-T, 2100579, 210-0579
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,948*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.