Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TXC TA-32.768MBD-T OSCILLATOR, MEMS, CMOS, 32.768MHz, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2100467
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     TA-32.768MBD-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
mems oszillator
oszillator
Oszillatorgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Nennfrequenz: 32.768 MHz
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: TA Series
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: CMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MEMS-Oszillatoren, Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, TXC, TA-32.768MBD-T, 2100467, 210-0467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,812*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.