Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAGLE SIGNAL B856-501 DIGITAL PANEL TIMER, Supply Voltage Min:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2098824
Hersteller:
     Eagle Signal
Herst.-Nr.:
     B856-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Betriebsst
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Zeit, max.: 9999 h
  • SVHC: To Be Advised
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, min.: 24 VAC
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Zeit, min.: 0.01 s
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 315,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 508,61*
    € 605,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 469,49*
    € 558,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 442,81*
    € 526,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 413,20*
    € 491,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 391,94*
    € 466,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 335,27*
    € 398,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 315,26*
    € 375,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.