Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 214-99-308-01-670800 IC SOCKET, DIP, 2.54MM, 8 POSITION, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2096991
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     214-99-308-01-670800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Steckverbindertyp: DIP Socket
  • Kontaktüberzug: Tin Lead Plated Contacts
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 214-99-308-01-670800, 2096991, 209-6991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,59*
      
    Preis gilt ab 325.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 650 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 650 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 1300 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 3250 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 325000 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.