Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UKA1V221MPD1TD CAPACITOR ALUM ELEC, 220UF, 35V, 20%, RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2094153
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UKA1V221MPD1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: KA Series
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • Kapazität: 220 µF
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Rippelstrom: 260 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Polarität: Polar
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UKA1V221MPD1TD, 2094153, 209-4153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,375*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.