Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON PCX1V101MCL1GS ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 100UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2094026
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     PCX1V101MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Rippelstrom: 2.6 A
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.029 ohm
  • Kondensatormontage: Surface Mount
  • Kapazität: 100 µF
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.7 mm
  • Produktpalette: CX Series
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 85°C
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 100uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, NICHICON, PCX1V101MCL1GS, 2094026, 209-4026
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,59*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 400 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.