Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS JC502C3R5/17 NTC THERMISTOR, 4.99KOHM, CLIP ON PIPE S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2094012
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     JC502C3R5/17
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 4.99 kohm
  • Produktpalette: JC Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Thermistor: -
  • Beta-Wert (K): 3960 K
  • Thermistoranschlüsse: Solder Lug
  • Thermistormontage: Panel
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, JC502C3R5/17, 2094012, 209-4012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,14*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 8,24*
    € 9,81
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.