Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 157 BANANA JACK, STUD, Series:-, Gender:Jack


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2082369
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Nennspannung: -
  • Kontaktanschluss: Stud
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Ausführung: Jack
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Nennstrom: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,80*
      
    Preis gilt ab 2.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,76* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Pakete
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Paket
    ab 400 Pakete
    € 24,47*
    € 29,12
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Paket
    ab 2000 Pakete
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Abbatron
    186
    ab € 37,14*
    Zubehör
    Abbatron
    285-102
    ab € 50,52*
    Zubehör
    Abbatron
    285-103
    ab € 50,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.