Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABBATRON HH SMITH 1458-102 BANANA JACK, 15A, STUD, RED, Gender:Jack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2082367
Hersteller:
     Abbatron
Herst.-Nr.:
     1458-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Steckverbindermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausführung: Jack
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: Stud
  • Nennspannung: 1 kV
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,066* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 35,97*
    € 42,80
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 32,79*
    € 39,02
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,95*
    € 36,83
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.