Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES X0230914 MICROSWITCH, ROLLER, SPDT,6A,250V, Micro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2077591
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     X0230914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter
Schalteranschlüsse: Solder
  • Kontaktstrom, max.: 6 A
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschalter-Betätiger: Simulated Roller Lever
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Betätigungskraft, max.: 2.5 N
  • Produktpalette: -
  • Mikroschaltertyp: Subminiature
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES, X0230914, 2077591, 207-7591
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,70*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.