Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER XBUT4D22PE TERMINAL BLOCK,GROUND, 4WIRE 6.2MM, 26-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2076698
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XBUT4D22PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Nennspannung: -
  • Nennstrom: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Produktpalette: XB Series
  • SVHC: Lead
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, EATON CUTLER HAMMER, XBUT4D22PE, 2076698, 207-6698
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,05*
    € 19,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,30*
    € 11,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    XBAES35C
    ab € 2,90*
    Zubehör
    Eaton
    XBAES35N
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Eaton
    XBAES35T
    ab € 2,57*
    Zubehör
    Eaton
    XBAFBS26
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Eaton
    XBAFBS36
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Eaton
    XBANS3575P
    ab € 41,59*
    Zubehör
    Eaton
    XBMZB6
    ab € 2,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.