Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER XBUT4BU TERMINAL BLOCK, 6.2MM, 30A, 26-10AWG, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2076696
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XBUT4BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
Nennspannung: 800 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Nennstrom: 41 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • SVHC: Lead
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Produktpalette: XB Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, EATON CUTLER HAMMER, XBUT4BU, 2076696, 207-6696
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,01*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    XBACUT10
    ab € 1,19*
    Zubehör
    Eaton
    XBAES35C
    ab € 2,89*
    Zubehör
    Eaton
    XBAES35T
    ab € 2,58*
    Zubehör
    Eaton
    XBAFBS26
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Eaton
    XBAFBS36
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Eaton
    XBANS3575P
    ab € 41,58*
    Zubehör
    Eaton
    XBATUT10
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Eaton
    XBMZB6
    ab € 2,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.