Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER XBAFBS216 PLUG-IN BRIDGE, 16MM, 2 POS, Accessory T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2076670
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XBAFBS216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumper
Shunts
Steckbrücken
Steckverbinder
Art des Zubehörs: Plug-in Bridge
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: XB Series
  • Zur Verwendung mit: XB Series Terminal Blocks
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,28*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.