Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCTE-04A06 TERMINAL BLOCK HEADER, VERTICAL, 6 POSIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2067457
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCTE-04A06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 6-polig
leiterplattenklemme
Ausführung: Header
  • Blockausrichtung: Through Hole Vertical
  • Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 12 A
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, MULTICOMP PRO, MCTE-04A06, 2067457, 206-7457
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,815*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.