Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ELECTRONICS FOXSDLF/115-20. CRYSTAL, 11.0592MHZ, 20PF, HC-49S, PRODU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2057996
Hersteller:
     Fox Electronics
Herst.-Nr.:
     FOXSDLF/115-20.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Belastungskapazität: 20 pF
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: HC49SDLF Series
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.7mm x 5mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Nennfrequenz: 11.0592 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, FOX ELECTRONICS, FOXSDLF/115-20., 2057996, 205-7996
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,231*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.