Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1106 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 6 POSITION, 18-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2050109
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 6-polig
leiterplattenklemme
Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Rastermaß: 11.11 mm
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Nennstrom: 65 A
  • Nennspannung: 600 V
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 6 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1106, 2050109, 205-0109
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 50,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,76*
    € 119,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,87*
    € 117,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,91*
    € 112,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,43*
    € 106,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,94*
    € 102,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,62*
    € 95,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,44*
    € 88,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 67,13*
    € 79,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,59*
    € 68,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,68*
    € 60,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    601RJ 06
    ab € 5,97*
    Zubehör
    Marathon Special Products
    J602
    ab € 0,418*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.