Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1612STD TERMINAL BLOCK, BARRIER, 12 POSITION, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2050092
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1612STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 12-polig
leiterplattenklemme
Nennstrom: 75 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Nennspannung: 600 V
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Rastermaß: 16.67 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1612STD, 2050092, 205-0092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 122,44*
    € 145,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,75*
    € 144,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 116,96*
    € 139,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,89*
    € 129,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 102,25*
    € 121,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 94,88*
    € 112,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,43*
    € 96,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.