Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1508STD TERMINAL BLOCK, BARRIER, 8 POSITION, 16-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2050043
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1508STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Nennstrom: 75 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Nennspannung: 600 V
  • Rastermaß: 15.88 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1508STD, 2050043, 205-0043
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,99*
    € 69,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,50*
    € 67,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,20*
    € 64,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,29*
    € 61,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,55*
    € 58,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,32*
    € 55,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,87*
    € 51,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,49*
    € 43,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.