Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 670A-RZ-04 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 4 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2049788
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     670A-RZ-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Nennspannung: 250 V
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Rastermaß: 9.5 mm
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 670A-RZ-04, 2049788, 204-9788
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,09*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC24311
    ab € 1,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.