Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1606SC TERMINAL BLOCK, BARRIER, 6 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2049661
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1606SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 6-polig
leiterplattenklemme
Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Nennspannung: 600 V
  • Nennstrom: 75 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Rastermaß: 16.7 mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1606SC, 2049661, 204-9661
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,33*
    € 136,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,28*
    € 134,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,69*
    € 129,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,14*
    € 120,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 94,56*
    € 112,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 87,51*
    € 104,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,35*
    € 89,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.