Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1508SC TERMINAL BLOCK, BARRIER, 8 POSITION, 10-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2049636
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1508SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 8polig
leiterplattenklemme
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Nennspannung: 600 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Rastermaß: 15.88 mm
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1508SC, 2049636, 204-9636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,12*
    € 88,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,80*
    € 86,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,90*
    € 83,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,96*
    € 80,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,79*
    € 67,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.