Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1506SC TERMINAL BLOCK, BARRIER, 6 POSITION, 16-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2049624
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1506SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Nennstrom: 75 A
  • Rastermaß: 15.88 mm
  • Nennspannung: 600 V
  • Anzahl der Positionen: 6 -polig
  • Produktpalette: 1500 Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1506SC, 2049624, 204-9624
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,43*
    € 134,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,37*
    € 133,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,45*
    € 126,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,34*
    € 118,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 93,28*
    € 111,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,55*
    € 102,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,07*
    € 89,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    J602
    ab € 0,418*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.