Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1504SC TERMINAL BLOCK, BARRIER, 4 POSITION, 16-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2049612
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1504SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 4pol
leiterplattenklemme
Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Nennspannung: 600 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Nennstrom: 75 A
  • Produktpalette: 15XXSC Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Rastermaß: 15.88 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1504SC, 2049612, 204-9612
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,18*
    € 113,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,64*
    € 111,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,81*
    € 106,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 84,49*
    € 100,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,34*
    € 94,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,61*
    € 87,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,73*
    € 74,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.