Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1512ST TERMINAL BLOCK, BARRIER, 12 POSITION, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2049569
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1512ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 12-polig
leiterplattenklemme
Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 75 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Rastermaß: 15.88 mm
  • Nennspannung: 600 V
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1512ST, 2049569, 204-9569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,40*
    € 153,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,62*
    € 150,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,87*
    € 145,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,02*
    € 136,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 108,10*
    € 128,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 99,93*
    € 118,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 89,87*
    € 106,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,60*
    € 82,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.