Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 202798-1 SHIELD KIT, STEEL, Accessory Type:Two-Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2022928
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202798-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endgehäuse
Steckverbinder
Werkzeuge
AMP - TE CONNECTIVITY
Produktpalette: M Series Connectors
  • Art des Zubehörs: Two-Piece Shield Kit
  • Zur Verwendung mit: 160 Position Center Fastener Connector
  • Steckverbindermaterial: Steel Body
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kabelausgangswinkel: 45°
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 202798-1, 2022928, 202-2928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 132,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,38*
    € 207,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 172,25*
    € 204,98
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 169,48*
    € 201,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,41*
    € 182,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 141,79*
    € 168,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,10*
    € 157,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.