Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 142-0203-011 RF/COAXIAL, SMA PLUG, STRAIGHT, 50 OHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1980762
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     142-0203-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindertyp: SMA Coaxial
  • Impedanz: 50 ohm
  • Koaxialanschluss: Solder
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, max.: 12.4 GHz
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Koaxialkabeltypen: RG161, RG174, RG179, RG187, RG188, RG316
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,02*
    € 39,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,79*
    € 37,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.