Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON XLR-4-12C CONNECTOR, XLR, PLUG, 4 POSITION, No. of


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1942852
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     XLR-4-12C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder cannon
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Produktpalette: XLR Series
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausführung: Plug
  • Steckverbindermaterial: Metal Body
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Kontaktüberzug: Silver Plated Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, ITT CANNON, XLR-4-12C, 1942852, 194-2852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,71*
    € 28,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,99*
    € 21,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,40*
    € 18,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.