Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 540-44-044-17-400000 PLCC SOCKET, 44 POSITION, SMT VERTICAL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1925241
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     540-44-044-17-400000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc
ic sockel
Reihenabstand: -
  • Produktpalette: 540 Series
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Steckverbindertyp: PLCC Socket
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • Kontaktmaterial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 540-44-044-17-400000, 1925241, 192-5241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,56*
      
    Preis gilt ab 77.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 154 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 154 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 308 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 770 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 1540 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 77000 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.