Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 62684-322100ALF FFC/FPC CONNECTOR, 32 POSITION, 1 ROW, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1924688
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62684-322100ALF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Produktpalette: FCI OPU Series
  • Ausführung: Receptacle
  • Kontaktanschluss: Surface Mount
  • Anzahl der Kontakte: 32 Kontakt(e)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktposition: Top
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder raster 0,5, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder fci, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 62684-322100ALF, 1924688, 192-4688
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,408*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.