Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SFW24R-2STE1LF FFC/FPC CONNECTOR, 24 POSITION, 2 ROW, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1924591
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SFW24R-2STE1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Anzahl der Reihen: 1 Row
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • Kontaktanschluss: Surface Mount
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Kontaktposition: Top
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • FFC/FPC-Dicke: 0.33 mm
  • Rastermaß: 1 mm
  • Ausführung: Receptacle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, SFW24R-2STE1LF, 1924591, 192-4591
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,618*
      
    Preis gilt ab 40.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.