Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-3106A-14S-7S CIRCULAR CONNECTOR PLUG SIZE 14S, 3 POSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1918485
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3106A-14S-7S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Einsatzanordnung: 14S-7
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Verschluss: Threaded
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Produktpalette: 97 Series
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3106A-14S-7S, 1918485, 191-8485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,76*
    € 40,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,59*
    € 35,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-3055-14-6
    ab € 9,00*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3102A-14S-7P
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-1007-1
    ab € 2,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.