Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AS12012LB25A100 AXIAL FAN, 120MM, 12VDC, 660mA, Supply V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908958
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AS12012LB25A100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Art des Lagers: Ball Bearing
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Lüfterrahmen: Square
  • IP-Schutzart: -
  • Außentiefe: 25 mm
  • Nennstrom: 660 mA
  • Geräuschentwicklung: 51 dBA
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Produktpalette: AS12025 Series
  • Luftstrom - m3/min: 3.56 m³/min
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Luftstrom - CFM: 125.817 cu.ft/min
  • Nennleistung: 7.92 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AS12012LB25A100, 1908958, 190-8958
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,13*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.