Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AD1324MB-F51 AXIAL FAN, 127MM 24VDC, 133.658CFM, 47.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1908936
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AD1324MB-F51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Geräuschentwicklung: 47.5 dBA
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Nennleistung: 5.28 W
  • Rahmengröße: 127 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Produktpalette: AD12738 Series
  • Nennstrom: 220 mA
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Luftstrom - CFM: 133.658 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2500 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Luftstrom - m3/min: 3.782 m³/min
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außentiefe: 38 mm
  • Lüfterrahmen: Square
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, ADDA, AD1324MB-F51, 1908936, 190-8936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,48*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 32,88*
    € 39,13
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 32,01*
    € 38,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 28,02*
    € 33,34
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 27,48*
    € 32,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC34227
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Qualtek Electronics
    08150
    ab € 1,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.